MXGCE/XL ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666224 MXGCE/XL ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666224 MXGCE/XL ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666224 MXGCE/XL ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666224 MXGCE/XL ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666224

ヤギ革/スパンデックス 耐摩耗メカニックグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76666224 品番 MXGCE/XL
参考基準価格(税別)¥2,647 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。
ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。
ANSI耐摩耗レベル5

機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性 サイズXL 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ 材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材 アテ有無アテ付き 材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし 用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする