MXGCEHVB/M ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666249 MXGCEHVB/M ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666249 MXGCEHVB/M ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666249 MXGCEHVB/M ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666249 MXGCEHVB/M ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ superior glove(スーペリア) 76666249

ヤギ革/高視認性スパンデックス/耐衝撃ラバープロテクションメカニックグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 76666249 品番 MXGCEHVB/M
参考基準価格(税別)¥3,651 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。
ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。
甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。

機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性 サイズM 入数(双)1 袖口仕様マジックタイプ 材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材 アテ有無アテ付き 材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし 用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬 材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする