実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76666294 品番 -
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。

用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 色温度(K)14,000 取付穴径(Φmm)30〜65 取付け方法3点ネジ留め LED砲弾型 色(本体) 照度(Lux)33,000 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 LED使用数(個)52 調光方式調光可能
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※W.D.100mm時の照度となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
半田作業の双眼顕微鏡用に使用
有限会社町田製作所 様 (製造業)

内径が65mmが最大ですが、70mm以上のものがあれば最高です。よろしく

対象商品:
76666303
2024-03-20
用途:
主に電子回路基板の検査
有限会社ファインチューン 様 (製造業)

Monotaro 76666303 (6500K/8100Lux, 48 SMT LEDs) について:

付属の取り付けネジはプラスチックで、Nikon の実体顕微鏡 SMT-1, SMT-745 には本体に傷を付けることもなく適合しました。

真っ青に眩しく感じる 76666294 (14000K/33000Lux, 52 LEDs) に比べて、明るすぎない程度には明るい昼光色で(青と紅が暗いものの)演色性もまぁまぁです。視野内はあまり照度むらも少なく 7x〜40x くらいで PCB を見るのならこちらの方がぎらつきも少なく良い感じです。

消費電流は 1 A 弱なので大抵の USB パワーポートが使えると思います。配光は変えられませんが明るさは調整可能です。発熱は 5 W 未満なので大抵の観察物には熱の影響はなさそうです。

露出部はネジを含めてほぼプラスチックかつ小型軽量(実測 112 g)なので万が一回路基板上などに落下させても大事に至らなさそうなのも良いですし、実体顕微鏡本体につけっぱなしにしてても気にならない感じです。

ディフューザーとか保護板は付いていないので作業時のフラックス汚れとか経年変化がどうなるのか不明ですが、傷んだらこんなに
安いし買い換えれば良いかな思います。

対象商品:
76666294
2023-12-07
用途:
顕微鏡照明
有限会社エーアイ工業 様 (製造業)

取り付けにちょと手間取りました、まんぞくしました。輝度調整もついていて最高です。

対象商品:
76666294
2022-12-22
用途:
顕微鏡用

使用していた顕微鏡の照明が故障したので代替品を探していたところ、
こちらを見つけたので購入しました。
価格が安いのでどうかなと思っていましたが、全然大丈夫でした。
照度を最大にするとまぶしすぎるくらいなので調整しながら使っています。
コスパ最強なので他の暗い照明にも使っていこうと思っています。

対象商品:
76666294
2023-01-12
用途:
仕事用
クリエス精機株式会社 様

価格が安く不安がありましたが実際に使ってみたら全然問題ありません。
明るくすごく見やすいです。満足です

対象商品:
76666294
2022-12-22
用途:
外観キズの確認

問題無く使用出来たのですが 
取り付けネジが 2種類入っていたので出来れば 
長さの違う物が(短い物)欲しかった

現在は ネジが長いので 短く詰めて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする