UVM-08 UV-LED除菌ライト 桜井 76667344 UVM-08 UV-LED除菌ライト 桜井 76667344 UVM-08 UV-LED除菌ライト 桜井 76667344

UV-LED除菌ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76667344 品番UVM-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紫外線を照射することで除菌する、UV-LED除菌ライト。5秒間の照射で、99.9%除菌可能。布や紙などの除菌液が使えないものや、キーボードなどの入り組んで拭き取りづらい場所の除菌に適しています。携帯に便利な携帯用ポーチ付き。深紫外線(UV-C)の照射により、99%以上を除菌。8個のLEDを交互に配置して、効率的な照射が可能。(登録新案第3228623号)意図しない照射をしないようにするオートオフ機能搭載。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×40×35 LED使用数(個)8 紫外線波長(nm)260〜280(UV-C) 入力端子マイクロUSB 寿命UVランプ:約10000時間 使用環境温度(℃)0〜40 連続使用時間(分)(最大)60 充電時間(分)360 付属品取扱説明書、携帯ポーチ、マイクロUSBケーブル ホワイト 用途除菌液を使えない場所、モノなどの除菌に。 仕様放射照度:最大3500μW/cm3 アズワン品番64-5102-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は作動中、絶対に人体に向けて照射しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】UV LED除菌ライト UVM-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする