HIDISC
オーディオカセットヘッドクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76667545
品番
HDATCL10ML2
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。
用途
湿式のカセットデッキクリーナー
寸法(mm)
12.8×16.7×2.4(フック付き)
質量(g)
76
付属品
クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2
使用方法
使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。
成分
クリーニング液:純水+界面活性剤