曜日別特売
HDLANF030CAT6A LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック HIDISC 76667579

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット ツメが折れない フラットケーブル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1個注文コード76667579品番HDLANF030CAT6A
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

LAN規格の伝送帯域である500MHz、カテゴリー5eの5倍、カテゴリー6の2倍の伝送帯域
次世代の10ギガビットイーサネットに対応 1000BASE-TX/10GBASE-Tなどの高速LANにも対応
RoHS基準値準拠

規格CAT6Aケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)7爪折れ防止対応ブラックコネクタあり結線方式ストレート結線構造より線使用場所室内給電方式PoE対応対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、ゲーム機ケーブルイーサネットRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)500コネクタタイプRJ-45コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする