銘樹・ロイヤルセレクション2P 抗ウィルス加工

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 76667703 品番 MRVN-ROA
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

雄一無二、銘木ならではの美しさ。
材料の選定から加工、仕上げにまで一切妥協せず、美しさと上質さを引き出すことに努めました。
表面には厳選した銘木を2mm厚の贅沢に挽き板にして使用。
しっとりと艶をおさえたクリアリッチ塗装。溝の奥までしっかり塗装しています。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 レッドオーク 材質(表面)天然木挽き板 表面仕上げクリアリッチ塗装/抗菌・抗ウイルス加工/セラミックス仕上げ 基材合板 加工抗菌加工、抗ウイルス加工 推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合 仕様すり傷に強い、摩耗に強い、ワックスフリー、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。表面仕上げ、仕様は対応フローリングとは異なります。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする