永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
アトムワイド455
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
76667764
品番
NS-SP/NF
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
リビンぐはもちろんサニタリーまで幅広く対応できます。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
455
長さ(mm)
1818
色
セルペルチーノ柄・石目調
表面仕上げ
コート+オレフィンシート
基材
合板
加工
抗菌加工
推奨接着剤
床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
仕様
摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。 (ご使用にワックスが白化(白く変化する)恐れがあります。また水分が多いお手入れをすると膨れ、はがれ等の恐れがあります。)
※トイレ・洗面などには、床面と幅木、床面と排水管部の接合部を水まわり専用の変性シリコンコーキング剤でコーキングしてください。