アトムフラット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 76667789 品番 AF-SNTT
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コストパフォーマンスに優れた耐傷性を備えた薄型フルーリング。
7mm厚の薄型設計。捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
てりや導管などを表現し、より天然木に近い仕上がりです。

厚さ(mm)6 幅(mm)300 長さ(mm)1818 スモークナット柄 表面仕上げコート+オレフィンシート 基材MDF 加工抗菌加工 推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU ホルムアルデヒド等級F★★★★ 仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。 (ワックスを塗布したり、水分が多いお手入れをすると膨れ、はがれ等の恐れがあります)
※MDF基材ですので、水分の影響による伸縮に対する注意が必要です。 下地は充分に乾燥していることをご確認ください。
※よく水のかかるキッチンでは使用しないことをおすすめしますが、見切りで仕切ることができないLDKなどのキッチンまわりに使用する場合は、床材の継ぎ目からMDF基材に水分が入らないようにするためすき間なく変成シリコンコーキング剤でコーキングしてください。 (キッチンまわりにコーキングをした場合でも水分を完全にシールできない場合がありますので、 ご使用時はマットを敷いて保護してください。)
※下地は平滑かつ床鳴りなどのない状態にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする