永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
スキスムTフロア(シート・2Pタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
76667798
品番
TRN-TIH
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
トレンドを反映したこだわりの意匠性とカラーバリエーションで、お好みのスタイルにぴったり有ったワンランク上の暮らし空間をかなえます。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
色
ティンバーハート柄
材質(表面)
コート+オレフィンシート
基材
タフテックベース+合板
加工
抗菌加工
推奨接着剤
床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
仕様
へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。仕様は対応フローリングとは異なりますので多少色調、質感は違います。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。