リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) タソスホワイト柄 注文コード76667947 品番ARF-TW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床暖房に対応。リビングにおすすめ。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 タソスホワイト柄 表面仕上げコート+オレフィンシート 基材タフテックベース+合板 加工抗菌加工 推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NU ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合 仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76667947 ARF-TW 12553025 ARF-DM リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) 永大産業 リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) 永大産業 1ケース(6枚) 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする