曜日別特売
ARF-SG リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ) 永大産業 76667956

リアルフィニッシュアトム石目柄(303タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
セルベジャンテ柄
内容量1ケース(6枚)注文コード76667956品番ARF-SG
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床暖房に対応。リビングにおすすめ。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818セルベジャンテ柄表面仕上げコート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板加工抗菌加工推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NUホルムアルデヒド等級F★★★★グリーン購入法適合仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックスフリー、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする