リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(2枚) 注文コード76667974 品番ARFW-WO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床材の幅が455mmですので、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まりです。

厚さ(mm)12 幅(mm)455 長さ(mm)1818 ホワイトオニックス柄 表面仕上げコート+オレフィンシート 基材タフテックベース+合板 加工抗菌加工 ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合 仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ご使用時にワックスが白化(白く変色)する恐れがあります。また水分が多いお手入れは膨れ、剥がれ等の恐れがあります。
※トイレ・洗面などには、床面と幅木、 床面と排水管部の接合部を水まわり専用の変成シリコンコーキング剤でコーキングしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76667974 ARFW-WO 48346919 ARFW-WO/XF-V リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ) 永大産業 1ケース(2枚) 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする