永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2枚)
注文コード
76667983
品番
ARFW-CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
柄
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
天然石の美しさを追求した、ラグジュアリーフローリング。
床材の幅が455mmですので、便器下や周辺に継ぎ目がこない納まりです。
厚さ(mm)
12
幅(mm)
455
長さ(mm)
1818
色
クレママフィール柄
表面仕上げ
コート+オレフィンシート
基材
タフテックベース+合板
加工
抗菌加工
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
仕様
へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、水まわりに最適、床暖房仕上げ材、ホットカーペットOK
注意
※ワックスを塗布すると製品に不具合が発生する可能性があります。(ご使用時にワックスが白化(白く変色)する恐れがあります。また水分が多いお手入れは膨れ、剥がれ等の恐れがあります。
※トイレ・洗面などには、床面と幅木、 床面と排水管部の接合部を水まわり専用の変成シリコンコーキング剤でコーキングしてください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76667983
ARFW-CF
48346928
ARFW-CF/XF-V
リアルフィニッシュアトム石目柄(455タイプ)
永大産業
1ケース(2枚)
¥
7,498
税込
¥
8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)