ダイレクトエクセル40S(ツキ板タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(12枚) 注文コード76668604 品番DYSA-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

マンションや集合住宅に最適なフルーリング。遮音性能ΔLL(T)-4(LL-45)をクリア。

厚さ(mm)13.5 幅(mm)300 長さ(mm)900 ショコラブラウン色 表面仕上げ天然木突板、セラミック仕上げ 基材合板 加工抗菌加工 推奨接着剤ES-211/ES-280 ホルムアルデヒド等級F★★★★ グリーン購入法適合
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。表面仕上げ、仕様は対応フローリングとは異なります。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする