永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の マンション直貼り用
ダイレクトエクセル40S(ツキ板タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12枚)
注文コード
76668638
品番
DYSA-DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
マンションや集合住宅に最適なフルーリング。遮音性能ΔLL(T)-4(LL-45)をクリア。
厚さ(mm)
13.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
900
色
ディープブラック色
表面仕上げ
天然木突板、セラミック仕上げ
基材
合板
加工
抗菌加工
推奨接着剤
ES-211/ES-280
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
グリーン購入法
適合
注意
※対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。表面仕上げ、仕様は対応フローリングとは異なります。
※抗菌・抗ウイルス性能、耐傷性は備えておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません