トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
FRPスタンダード K型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76668683
品番
NHC-940-SGR
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なFRP製プランター。シンプルなデザインのため、どんな現場にも相性が良く、軽量のため荷運びが楽です。
容量(L)
125
色
シルキーグレー
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
400
全高(mm)
420
質量(kg)
8
材質
FRP
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません