トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
FRPスタンダード M型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76668726
品番
HCM-1000-SGR
参考基準価格(税別)
¥72,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なFRP製プランター。円形のソフトなデザイン。深さもあるので、様々な樹種の植栽が可能です。
容量(L)
409
色
シルキーグレー
直径(mm)
1000
全高(mm)
580
質量(kg)
13
材質
FRP
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません