トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
FRP大型スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76668753
品番
HCB-9090-WH
参考基準価格(税別)
¥257,600
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
大型のシンプルなデザインのFRP製プランター。四角形状のため、とても安定感があります。
容量(L)
682
色
ホワイト
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・奥行(mm)
900
全高(mm)
910
質量(kg)
33
材質
FRP
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません