トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
FRP大型スクエア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76668787
品番
HCB-7575-WH
参考基準価格(税別)
¥137,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
大型のシンプルなデザインのFRP製プランター。四角形状のため、とても安定感があります。
容量(L)
390
色
ホワイト
外寸法・幅(mm)
750
外寸法・奥行(mm)
750
全高(mm)
760
質量(kg)
23
材質
FRP
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません