トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
グレンウッディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76669033
品番
WK-1040
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
木目の質感を独自技術で表現したGRC製プランターです。
容量(L)
140
外寸法・幅(mm)
1006
外寸法・奥行(mm)
406
全高(mm)
420
質量(kg)
40
材質
GRC
色
木目
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません