トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
アンティークブリック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76669076
品番
NBA-1240
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
フランス積みしたアンティークレンガの風合いを表現したGRC製プランターです。
容量(L)
169
外寸法・幅(mm)
1220
外寸法・奥行(mm)
420
全高(mm)
420
質量(kg)
53
材質
GRC
色
ブラウン
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません