トーシンコーポレーション
トーシンコーポレーションの プランター・鉢
トーシンコーポレーションの 鉢・プランター・ポット
トーシンコーポレーションの プランター
小端積
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76669128
品番
CK-1045
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
風化した鉄平石の小端積みを表現したGRC製プランターです。
容量(L)
179
外寸法・幅(mm)
1030
外寸法・奥行(mm)
480
全高(mm)
645
質量(kg)
54
材質
GRC
色
ブラウン
仕様
排水穴:有
注意
※現場納入は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません