LCJ-B1545-WH スタック式会議テーブル ニシキ工業 76669444 LCJ-B1545-WH スタック式会議テーブル ニシキ工業 76669444 LCJ-B1545-WH スタック式会議テーブル ニシキ工業 76669444 LCJ-B1545-WH スタック式会議テーブル ニシキ工業 76669444 LCJ-B1545-WH スタック式会議テーブル ニシキ工業 76669444 LCJ-B1545-WH スタック式会議テーブル ニシキ工業 76669444

スタック式会議テーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76669444 品番 LCJ-B1545-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

2人でゆったり座れるW1500mm仕様です。
レバー操作により天板フラップが可能です。
キャスターで移動させ、横に広がらず平行収納ができます。
天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で、エッジ部は一体感のあるPVC樹脂エッジ巻仕様です。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。

ネオホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700 用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室 材質天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:PVCエッジ巻、脚部:スチールパイプ、焼付塗装 幅(mm)1500 高さ(mm)700 奥行(mm)450 キャスターあり グリーン購入法適合 アジャスターあり
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする