12-8500 カットクラフト紙A4 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669803

12-8500 カットクラフト紙A4 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669803
12-8500 カットクラフト紙A4 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669803
12-8500 カットクラフト紙A4 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669803

カットクラフト紙A4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)注文コード76669803品番12-8500
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

色々な用途に使えるA4サイズのクラフト紙です。
しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、小さいものの梱包やブックカバーなど幅広く使えます。

タイプカットタイプ幅(cm)21長さ(cm)29.7厚さ(mm)0.1材質未晒クラフト紙(80g/m2)ブラウンサイズA4寸法(高さH×幅W)(mm)297×210
注意
※インクジェット・レーザープリンタ対応。
※インクジェットプリンタでプリントされる場合は、プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。
※紙が詰まる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。インクが乾燥するまで印刷面には触れないでください。
※レーザープリンタでプリントされる場合は、用紙は必ず「手差しトレイ」にセットしてください。用紙設定は「厚紙モード」にしてプリントしてください。
※厚紙設定ができない機種ではご使用にならないでください。本紙は厚紙のためトナーが定着しない場合がありますので、プリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76669803
2024-08-16
用途: デザイン制作時
有限会社シードサービス業

グラフィックデザインのカンプ制作事に使用しようと試しましたが、紙の質感が悪い。クラフト紙であるので自然な風合いを期待したのですが、しっとり感も無く、カサカサと波打っていて期待はずれ。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする