曜日別特売
12-8501 カットクラフト紙A3 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669828

12-8501 カットクラフト紙A3 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669828
12-8501 カットクラフト紙A3 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669828
12-8501 カットクラフト紙A3 ORIGINAL WORKS(ササガワ) 76669828

カットクラフト紙A3

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(30枚)注文コード76669828品番12-8501
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

A3サイズのクラフト紙です。ラッピングペーパーとしてもお使いいただけます。
しっかりした紙なのでチラシ印刷やメニュー表などはもちろん、梱包やブックカバーなど幅広く使えます。

タイプカットタイプ幅(cm)29.7長さ(cm)42厚さ(mm)0.1材質未晒クラフト紙(80g/m2)ブラウンサイズA3寸法(高さH×幅W)(mm)420×297
注意
※インクジェット・レーザープリンタ対応。
※インクジェットプリンタでプリントされる場合は、プリンタは「直進タイプ」の給紙ができる機種をご使用ください。
※紙が詰まる場合がありますので反転タイプはご使用にならないでください。用紙設定は「普通紙」、印刷は「きれい」にてプリントしてください。インクが乾燥するまで印刷面には触れないでください。
※レーザープリンタでプリントされる場合は、用紙は必ず「手差しトレイ」にセットしてください。用紙設定は「厚紙モード」にしてプリントしてください。
※厚紙設定ができない機種ではご使用にならないでください。本紙は厚紙のためトナーが定着しない場合がありますので、プリンタが紙の厚みや重さに対応していることをご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする