ORIGINAL WORKS(ササガワ)
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の 包装紙・防錆紙
ORIGINAL WORKS(ササガワ)の クラフト紙
フリーカットペーパー クラフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(50枚)
注文コード
76669864
品番
12-8503
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
好きな形にカットして台紙としてお使いいただける、厚手でしっかりしたA4サイズのクラフト紙です。郵便はがきよりも厚みのある極厚用紙。
タイプ
カットタイプ
幅(cm)
21
長さ(cm)
29.7
厚さ(mm)
0.35
材質
特殊紙(230g/m
2
)
色
ブラウン
サイズ
A4
寸法(高さH×幅W)(mm)
297×210
注意
※プリンタ使用時の注意:機器によっては、特殊紙および特殊印刷用紙を推奨していない場合がありますので、機器の説明書もしくは販売店にご確認ください。