ミラコン
ミラコンの セメント/アスファルト
ミラコンの セメント
ハケぬり補修セメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(300g)
注文コード
76670284
品番
MHS-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
カンタンに使える!ハケで塗る補修材!
水を加えるとなめらかなペースト状に練りあがり、塗料を塗る感覚で施工できます。
補修しにくい細かな亀裂にも浸み込みます。補修跡が目立たない。
用途
セメント、モルタル、ブロックの細かなひび割れを直します。
木部、金属、樹脂部分にもに密着する汎用タイプ!
色
灰白
成分
ポルトランドセメント、シリカ、アクリル系粉末樹脂、その他
施工面積
約6cm厚で長さ6m
危険物の類別
非危険物
注意
※ハケは付属しておりません。市販の万能ハケをご使用ください。