建築の友
建築の友の 補修材
建築の友の 木工補修材
エポパッチ 木部用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42g)
注文コード
76670327
品番
EP-G1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。
付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。
耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途
木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!
木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!
色
茶
成分
エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
種類
化学反応型接着剤
硬化時間
練り合せてから約5分
完全硬化時間
作業後約24時間
付属品
エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋
危険物の類別
非危険物
注意
※グラスファイバーネットへ併用の場合はパテを練り合せてから5分以内に作業を終えてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリーコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには接着しません。
※浴槽内や飼育水槽などの補修には使用できません。
※高価格品、貴金属、食器には使用しないでください。※使用時は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにしてください。