家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
60分防水セメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4kg)
注文コード
76670397
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
無収縮で塗り易い。
薄塗りしてもひび割れしません。
雨の日(小雨程度)にも施工できます。
すばらしい防水性を発揮します。
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
施工面積
約10mm厚で300×900mm
硬化時間(分)
60
適応下地
モルタル、コンクリート面
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂
特性
防水
用途
緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
仕様
防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
危険物の類別
非危険物
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。