家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
セメント急結剤(混和型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(280g)
注文コード
76670415
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
色
透明
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×140
成分
ケイ酸ソーダ水溶液
用途
急造工事一般
仕様
ケイ酸塩モルタル急結剤
危険物の類別
非危険物
注意
※セメント類以外には使用しないでください。