家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
セメント防水剤(混和型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(200g)
注文コード
76670424
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水化を目的としたものです。
色
乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×140
成分
脂肪酸アルミニウム
用途
モルタルの防水性付与
仕様
脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物
危険物の類別
非危険物
注意
※セメント類以外には使用しないでください。