家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の しっくい
しっくいパテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3kg)
注文コード
76670433
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×270×35
施工面積
約5mm厚で×300×1300mm
硬化時間(時間)
24〜48
適応下地
土壁、しっくい、モルタル面
成分
消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等
用途
瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。
仕様
ペースト状しっくい
危険物の類別
非危険物
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。