NO.3 じゅらく壁 京壁 家庭化学 76670485 NO.3 じゅらく壁 京壁 家庭化学 76670485

じゅらく壁 京壁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2700g) 品番NO.3 注文コード76670485 品番NO.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は品番・内容量7種類から選べます 他の種類を見る

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。
京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。

品番NO.3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×55 施工面積約1mm厚で3坪(約9.9m2) 乾燥時間72〜120 種別三坪用 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 用途室内用じゅらく壁 仕様接着剤入り聚楽壁 危険物の類別非危険物
注意
※古い下地や木材に施工する場合は、アクドメ処理が必要になります。目立たないところで試し塗りをし、アクの有無を確かめてから施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする