家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
簡単しっくい
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2.8kg×4袋)
注文コード
76670564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
水を混ぜるだけで簡単にしっくい壁が出来上がります。
色
さくら
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×190×430
施工面積
約1mm厚で18m2
乾燥時間
24〜48
適応下地
ビニールクロス、石こうボード、モルタル、コンクリート、スレート、繊維壁、聚楽壁
成分
消石灰、無機系固化剤、無機体質顔料、EVA系樹脂、有機繊維など
用途
人と環境に優しい室内用壁材です。
仕様
樹脂入りしっくい
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は室内壁専用です。屋根瓦の補修は出来ません。また天然素材を使用していますので、製造Lotによって色や粘性に多少の差が出ることがございます。