BC-BR1000U-B-C 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670643 BC-BR1000U-B-C 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670643 BC-BR1000U-B-C 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670643 BC-BR1000U-B-C 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670643 BC-BR1000U-B-C 一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670643

一次元バーコードリーダー BC-BR1000U (USB Type-Cケーブル1.7mモデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76670643 品番 BC-BR1000U-B-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。

対応コード
【1次元バーコード】
JAN、 EAN、 UPC-A/E、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF14、 Industrial 2 of 5、 Code39、 Code32、 Code93、 Code11、 Code128、 GS1-128(EAN-128)、 GS1 DataBar(RSS)
商品タイプ有線 インターフェースUSB Type-C 読取方式2500pixel CMOSセンサー 質量(g)約110 (ケーブルを除く) ブラック 耐衝撃性1.5mから落下後正常動作 電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 保護等級IP30 速度200スキャン/秒 読取確認:青色LED、ブザー 保証期間1年 ケーブルストレートケーブル(約1.7m) 保存温度範囲(℃)-20〜60(結露/氷結のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする