ロングレンジCCDバーコードリーダー BC-NL1100U2(USB Type-Cケーブルモデル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76670686 品番 BC-NL1100U2-B-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

BC-NL1100U2 TypeCモデル
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UUは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

対応コード
【1次元バーコード】
JAN、 EAN、 UPC-A/E、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF14、 Industrial 2 of 5、 Code39、 Code32、 Code93、 Code11、 Code128、 GS1-128(EAN-128)、 GS1 DataBar(RSS)
商品タイプ有線 インターフェースUSB Type-C 読取方式2500pixel CCDセンサー 質量(g)約120(ケーブル除く) ブラック 耐衝撃性1.5mから落下後正常動作 電源(V)接続先より供給・5/DC±5% 規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部) 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間1年 動作温湿度範囲-20〜60℃/5〜 95%RH(結露なきこと) ケーブルストレートケーブル(2m) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする