対応コード
【2次元バーコード】
QR Code 、 Micro QR 、 PDF417 、 Micro PDF 、 Data Matrix など
【1次元バーコード】
JAN 、 EAN 、 UPC-A/E 、 ISSN 、 ISBN 、 NW-7(Codabar) 、 Interleaved 2 of 5(ITF) 、 ITF-6 、 ITF-14 、 Industrial 2 of 5 、 Code 39 、 Code 128 、 Code 11 、 Matrix 2 of 5 、 GS1-128(EAN 128) 、 GS1 Databar(RSS-Expand 、 RSS-Limited 、 RSS-14) など
動作温度、湿度範囲
温度:-20℃〜 60℃、
湿度:5%〜 95%RH(結露なきこと)
商品タイプ有線
インターフェースUSB Type-C
読取方式640×480 CMOSセンサ
質量(g)約112(ケーブル除く)
色ホワイト
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)1.2から落下後正常動作