BC-NL3000U2-B-C 卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670729 BC-NL3000U2-B-C 卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670729 BC-NL3000U2-B-C 卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670729 BC-NL3000U2-B-C 卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670729 BC-NL3000U2-B-C 卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル) BUSICOM(ビジコム) 76670729

卓上バーコードリーダー BC-NL3000U2(USB Type-Cケーブルモデル)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76670729 品番 BC-NL3000U2-B-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。

対応コード
【1次元バーコード】JAN、 EAN、 UPC-A/E 、 ISSN、 ISBN、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 ITF-6、 ITF-14、 Industrial 2 of 5、 Code 39 、 Code 128 、 Code 11 、 Matrix 2 of 5
<GS1 Databar>RSS-Expand、 RSS-Limited、 RSS-14
【2次元バーコード】QR Code、 PDF417、 Data Matrix、 GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
動作温度、湿度範囲
温度:-20℃〜 60℃、
湿度:5%〜 95%RH(結露なきこと)
商品タイプ定置式 インターフェースUSB Type-C 読取方式640×480 CMOSセンサ 質量(g)約282 (ケーブルを除く) ブラック 電源(V)DC5/0.5A 保護等級IP42 読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間3年 ケーブルストレートケーブル(2.0m) 照度(Lux)10万以下 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする