イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ケガキ塗料/除去剤
青ニス除去剤S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18L)
注文コード
76670878
品番
632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ケガキ塗料が簡単に迅速に除去できます。
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。
強力な脱脂力があり速乾性です。
PRTR・有機則非該当です。
分類
ケガキ除去剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性