イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 防錆潤滑スプレー
生分解性オイルスプレーEX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL×24本)
注文コード
76670887
品番
820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
168mL
危険物の性状
非水溶性