※寸法図

R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671693 R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671693 R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671693 R-032W/R-033W 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671693

木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76671693 品番 R-032W/R-033W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ

呼び寸法(mm)100 全長(mm)103.5 Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数2 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする