※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76671709
品番
R-032W/R-033W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
呼び寸法(mm)
150
全長(mm)
153.5
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
2
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。