※寸法図

R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671779 R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671779 R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671779 R-034W 木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671779

木棚用ブラケット中間受け専用(Rタイプ)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76671779 品番 R-034W
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

自動ロック式抜け止め標準装備の中間受け専用の木棚用ブラケットRタイプ

呼び寸法(mm)200 全長(mm)203.5 Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数2 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
壁に棚を取付けるために使用しました。

自動ロック式ですので、手が当たったときでも外れることはないので安心です。

2022-12-30
用途:
洗面所の棚作製

レールとセットで使わしてもらい、取り付けもしっかりしていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする