曜日別特売
A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671937

※寸法図

A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671937
A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671937
A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671937
A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671937

ウッドブラケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)257
呼び寸法(mm)250
内容量1セット注文コード76671937品番A-32/33
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具呼び寸法(mm)250全長(mm)257Aホワイト材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)0.75アップ爪数2
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 壁に棚を取付けるため

自動ロック式ではありませんので、手が当たったときに外れてしまいます。
間違えて購入してしまいました。

対象商品 : 76671919
2024-08-09
用途: 抜け止めがついていない
その他業種

ロイヤルの品番 R-032W/033Wのシルバーを購入して良かったので、ホワイトもと思い購入したが、自動抜け止めがついていないタイプでした。

1が参考にしています
対象商品 : 76671937
2024-03-03
用途: すぐに手に入る

すぐに手に入ったので助かりました
価格もお安くありがたいですね

対象商品 : 76671946
2022-09-22
用途: 商品棚
株式会社アイテル・ジャパンサービス業

従来使用していた物と強度が違い購入して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする