※寸法図

A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671989 A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671989 A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671989 A-32/33 ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76671989

ウッドブラケット

(4件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76671989 品番 A-32/33
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

呼び寸法(mm)550 全長(mm)557 Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数4 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
壁に棚を取付けるため

自動ロック式ではありませんので、手が当たったときに外れてしまいます。
間違えて購入してしまいました。

対象商品:
76671919
2024-08-09
用途:
抜け止めがついていない
その他業種

ロイヤルの品番 R-032W/033Wのシルバーを購入して良かったので、ホワイトもと思い購入したが、自動抜け止めがついていないタイプでした。

1人が参考にしています
対象商品:
76671937
2024-03-03
用途:
すぐに手に入る

すぐに手に入ったので助かりました
価格もお安くありがたいですね

対象商品:
76671946
2022-09-22
用途:
商品棚
株式会社アイテル・ジャパン 様 (サービス業)

従来使用していた物と強度が違い購入して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする