※寸法図

A-38 ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672025 A-38 ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672025 A-38 ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672025 A-38 ウッドブラケット中間受け専用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672025

ウッドブラケット中間受け専用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76672025 品番 A-38
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。

呼び寸法(mm)250 全長(mm)257 Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ 爪数2 用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする