※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
ウッドブラケット中間受け専用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76672043
品番
A-38
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
呼び寸法(mm)
350
全長(mm)
357
色
Aホワイト
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
爪数
3
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。