※寸法図

ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672323 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672323 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672323 ASF-1 チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672323

チャンネルサポート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ) ねじ穴数8 注文コード76672323 品番ASF-1
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプ・ねじ穴数など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D)(mm)7.8×11 全長(mm)1500 ねじ穴数8 材質スチール異型材 厚さ(mm)2 Aブラック 仕上Aブラック タイプ立上り寸法11mmのチャンネル型の棚柱支柱(シングルタイプ)
注意
※使用するサポート、棚受によって使用荷重が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
リフォーム工事に
株式会社匠陽 様

年間150本くらい取り付けしています。施工しやすくて価格も安く助かっています。

対象商品:
76672436
2024-04-03
用途:
部屋の棚取付
k2ロックサービス 様 (サービス業)

商品は良いもので問題ないのですが、配送された時に配達員が箱に穴があるため気を付けて下さいと言ってた。
確かに穴があった。箱を開封するとくしゃくしゃのビニールと商品がそのまま入っていた。確認したらビニールは細長い袋だった。想像ですが、商品はこのビニール袋に入っていて配送中にビニールと箱を突き破り一度、外に出てしまい穴から戻した際にビニール袋が箱の中で押されくしゃくしゃになった感じがある。商品も2本のうち1本だけ傷が少しあったのが残念です。
これは配達が悪いのではなく、それなりの重さがあるものを箱の中に固定もせずに梱包したからだと思います。

対象商品:
76672339
2022-12-20
用途:
棚作り
米田 工業 様 (建設業・工事業)

擦ると塗装が削れるのはいただけないですね。
それ以外は間違い無い部材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする