※寸法図

B-110 スリムブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672673 B-110 スリムブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672673 B-110 スリムブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672673 B-110 スリムブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 76672673

スリムブラケット ガラス棚板用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76672673 品番 B-110
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット

呼び寸法(mm)150 有効内寸法(mm)157 Aブラック 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3 材質(クッション)EVA樹脂 爪数2 用途ガラス棚専用ブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする